DAYTON 20CL65 3-phase 1 / 3hp 3450rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTV

DAYTON 20CL65 trifazat 3/1 CP 3 rpm 3450 Eff 48

În stoc
Articol: AF6QTV Model: 20CL65

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€532.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient energetic
Inrameaza-le48
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă1.4-1.4 / 0.70
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConștient de energie
HP1/3
Hz50/60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax7.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în jos
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală69.5%
Număr de viteze1
Lungime totală9 5 / 16 "
Fază3
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.24
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8501516040

Variante de produs

ProdusModelGama RPMAmplificatori de încărcare completăHPFactor de serviciuLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
DAYTON 20CL66 trifazat 3/1 Hp 2rpm 3450 Eff 48 | AF73.4QTW 20CL663001-36001.7-1.8 / 0.901/21.257 15 / 16 "345073.4%9.437 "€476.07
DAYTON 20CL67 3-phase 1 / 4hp 1725rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTX 20CL671701-18001.0-1.0 / 0.501/41.358.75 "172569.5%10.375 "€546.38
DAYTON 20CL68 trifazat 3/1cp 3rpm 1725 Eff 48 | AF73.4QTY 20CL681701-18001.2-1.2 / 0.601/31.359.375 "172573.4%10.875 "€521.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 20CL65 trifazat 3/1 CP 3 rpm 3450 Eff 48
€532.86 /unitate