Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3 | AB6EUC 21C677

TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3

În stoc
Element: AB6EUC Model: 0572-1753Crucea Ref: 21C677
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
€604.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemplogger
AC AdaptorNu
Acuratete+/-0.7 grade F (-13 până la +131 grade F), +/-1.4 grade F (-40 până la -13 grade F)
AlarmaDA
De viață a bateriei3 ani
compatibil cuTastați T sau Tip K Sonde
Dimensiunea conexiuniiTastați T sau K
Adâncime5"
Citire digitalăDa
Înălţime2.5 "
interfaţăCablu Mini USB la USB
Stocare punct de probăCicl de măsurare de 15 min
Este necesar softwareDa
Temp. Gamă-31 până la 131 grade F intern, -40 până la 248 grade F extern
Intervalele de timpVariabil
TipNTC / Tip T sau K.
ImpermeabilIP65
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9025198080
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Frecvența transmisiilor (10 sec. până la 24 ore)
    • Caracteristici speciale: monitorizarea simultană a aerului ambiant și a temperaturii produsului, intrare externă pentru sondă pentru o conexiune ușoară, citire ușoară a datelor și card SD

Variante de produs

ProdusModelImpermeabilAcurateteDe viață a baterieiLăţimecompatibil cuDimensiunea conexiuniiAdâncimeTemp. GamăPreț
TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4 | AB6EUD 21C678 0572-1764IP54+/-1% din citire (-328 la 212 grade F), +/-0.5 grade F (-148 la +158 grade F), +/-0.5% din rdg. (+158 până la +1832 grade F)8 ani10.5 "Tastați T, J. sau K SondeTastați T sau K sau J6.25 "-328 până la 752 grade F (tip T), DZ5 -310 până la 1832 grade F (tip K), -148 până la +1382 grade F (tip J)€1,163.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3
€604.60 /unitate