Lama Material: 50BV30 Oțel , Mâner: Grip de pernă , Culoare mâner: Verde cu Black Grip , Design mâner: Grip de pernă , fără scântei: Nu , Lungime totală: 7.25 " , SAE sau metric: SAE , Arbore: Gol, Chrome , tija: Rundă , Lungimea tijei: 3" , Material tijă: 50BV30 Oțel , Tip tijă: Rotund gol , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Drivere pentru piulițe cu arbore gol
Piulițele Greenlee sunt potrivite pentru slăbirea și strângerea piulițelor și șuruburilor pentru aplicații auto și linii de producție. Acestea au un arbore tubular robust care oferă un spațiu maxim pentru șuruburi și un finisaj cromat de înaltă calitate pentru rezistență și durabilitate ridicate la abraziune. Au o prindere moale pentru pernă care previne alunecarea și mâner marcat cu culoarea pentru identificarea rapidă a mărimii piuliței. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șuruburi, disponibile în dimensiuni hexagonale de 11/32, 3/16 și 1/4 inch.