Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 0253-14C Dispozitiv pentru piuliță tubulară, lungime totală de 7-5/16 inchi, dimensiune unitate de 11/32 inchi | AE4HUG 5KPK5

GREENLEE 0253-14C Dispozitiv pentru piuliță tubulară, lungime totală de 7-5/16 inchi, dimensiunea antrenare de 11/32 inch

În stoc
Element: AE4HUG Model: 0253-14CCrucea Ref: 5KPK5
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
€19.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Materialul lamei50BV30 Oțel
CuloriNegru / Verde
Codul culoriiVerde
MânerGrip de pernă
Manipulați culoareaVerde cu Black Grip
Design mânerGrip de pernă
Hex11 / 32 "
Dimensiune hexagonală11 / 32 "
NesparkingNu
Lungime totală7.25 "
SAE sau MetricSAE
AxGol, Chrome
CoadăRundă
Lungime coadă3"
Material de coadă50BV30 Oțel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiHexDimensiune hexagonalăPreț
GREENLEE 0253-11C Driver cu piuliță tubulară, lungime totală de 7-5/16 inchi, dimensiunea unității de 3/16 inchi | AE4HUD 5KPK2 0253-11CNegru3 / 16 "3 / 16 "-
RFQ
GREENLEE 0253-12C Driver cu piuliță tubulară, lungime totală de 7-5/16 inchi, dimensiunea unității de 1/4 inch | AE4HUE 5KPK3 0253-12CRoșu1 / 4 "1 / 4 "€17.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 0253-14C Dispozitiv pentru piuliță tubulară, lungime totală de 7-5/16 inchi, dimensiunea antrenare de 11/32 inch
€19.60 /unitate