GREENLEE 0253-11C Driver cu piuliță tubulară, lungime totală de 7-5/16 inchi, dimensiunea unității de 3/16 inchi | AE4HUD 5KPK2

GREENLEE 0253-11C Dispozitiv pentru piuliță tubulară, lungime totală de 7-5/16 inchi, dimensiunea antrenare de 3/16 inch

Articol: AE4HUD Model: 0253-11CCrucea Ref: 5KPK2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Materialul lamei50BV30 Oțel
CuloriNegru / Verde
Codul culoriiNegru
MânerGrip de pernă
Manipulați culoareaVerde cu Black Grip
Design mânerGrip de pernă
Hex3 / 16 "
Dimensiune hexagonală3 / 16 "
NesparkingNu
Lungime totală7.25 "
SAE sau MetricSAE
AxGol, Chrome
CoadăRundă
Lungime coadă3"
Material de coadă50BV30 Oțel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiHexDimensiune hexagonalăPreț
GREENLEE 0253-12C Driver cu piuliță tubulară, lungime totală de 7-5/16 inchi, dimensiunea unității de 1/4 inch | AE4HUE 5KPK3 0253-12CRoșu1 / 4 "1 / 4 "€17.06
GREENLEE 0253-14C Dispozitiv pentru piuliță tubulară, lungime totală de 7-5/16 inchi, dimensiune unitate de 11/32 inchi | AE4HUG 5KPK5 0253-14CVerde11 / 32 "11 / 32 "€19.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 0253-11C Dispozitiv pentru piuliță tubulară, lungime totală de 7-5/16 inchi, dimensiunea antrenare de 3/16 inch