DAYTON Mașini pentru curele și discuri de bancă


Filtru
Curea lungime: 42 " , Lățimea curelei: 2" , Material compatibil: Metal, plastic, lemn , Dimensiune masă disc: 5 1 / 2 "x 8 1 / 4" , Dimensiunea portului de colectare a prafului: 1 1 / 2 " , Hz: 60 , Max. Unghi de înclinare a mesei cu discuri: 45 grade , Locație de montare: O bancă , Faza: 1 , Sursa de putere: legat cu frânghie , Înălțimea sculei: 23 " , Lățimea sculei: 13 " , Diametrul roții: 6" , Viteza roții: 3590 RPM
StilModelLungimea plăciiAmplificatoare ACDiametru disc.VoltajHPArticolAdâncimea totalăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
35GW71
-8.09"1203/4Slefuitor cu disc21 "32 "€818.79
B
35GW70
-3.46"1201/3Slefuitor cu disc18 "26 "€336.65
C
6Y945
16 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPȘlefuitor cu centură / disc14-1/2 "23 "€442.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?