Slefuitorul cu bandă și disc Dayton 6Y945 oferă o unitate combinată care conține atât mașini de finisare cu bandă, cât și cu discuri pentru șlefuirea, șlefuirea, lustruirea și șlefuirea conturului metalelor, lemnului, plasticului și materialelor compozite. Trenul său de putere cu acționare directă folosește un motor cu condensator de mare capacitate pentru a funcționa sub sarcină fără a încetini.
Caracteristici:
- Slefuitorul cu bandă și disc Dayton 6Y945 este echipat cu o bandă de șlefuit cu granulație medie de 2 x 42 inchi pentru îndepărtarea inițială a materialului de pe suprafețe și un disc de șlefuit cu granulație medie de 6 inci pentru finisarea fină a suprafeței.
- Este alimentat de un motor de 1/3 CP care funcționează la 120 VCA și 3.5 A și vine cu un comutator pornit/oprit montat frontal și un port de colectare a prafului pentru control rapid și funcționare pe termen lung.
- Este o mașină de finisare combinată cu curele și discuri, care are o masă de lucru înclinată pentru o operare ușoară.
- Această curea/disc de șlefuit cu bandă 2 x 42 este prelucrată și echilibrată pentru a reduce vibrațiile și a îmbunătăți performanța.
- Poate fi operat atât în poziție orizontală, cât și în poziție verticală și poate fi schimbat/ajustat cu ușurință și rapiditate pentru un confort sporit operatorului și o viață lungă a curelei.
- Această șlefuitoare cu bandă Dayton are o bază din aluminiu turnat pentru rigiditate și stabilitate maxime.
Accesorii compatibile:
- Norton abrazive 78072720910, 780727-68545, 78072743932 și 78072743934 Curele de șlefuit: Aceste benzi de șlefuit sunt montate pe această mașină de șlefuit cu bandă și disc pentru aplicații de șlefuire. Au o construcție durabilă și o performanță constantă care asigură îndepărtarea eficientă a materialului și rafinarea suprafeței în prelucrarea lemnului și nu numai.
- Norton abrazive 66261136596 Disc de șlefuit: Este un accesoriu abraziv de înaltă calitate conceput pentru a asigura precizie și eficacitate în diverse aplicații de șlefuire.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt vitezele maxime ale mașinilor de șlefuit în această șlefuitoare cu bandă și disc Dayton 6Y945?
A. Discul unității de șlefuit cu bandă și disc Dayton 6Y945 are o viteză maximă de 3500 rpm și cureaua are o viteză maximă de 4400 SFPM.
Î. Care este unghiul maxim de înclinare al acestei șlefuitoare cu bandă și disc Dayton 6Y945?
A. Masa de lucru din fața discului de șlefuit se înclină până la 45 de grade, în timp ce masa cu capul curelei nu se înclină, ci se ajustează înăuntru sau în exterior pentru finisaj plat, oblic sau înclinat.
Î. Ce echipamente de protecție personală (EIP) sunt necesare atunci când utilizați acest șlefuitor cu bandă și disc Dayton?
A. Utilizatorii trebuie să folosească ochelari de protecție/protecții faciale/ochelari de protecție pentru a-și proteja fața sau ochii și mănuși, șorțuri, pantofi de siguranță, măști de respirație și protecție auditivă pentru a preveni particulele zburătoare, zgomotul și căderea accidentală a sculelor.
Î. Cum aliniez corect cureaua pe această centură/disc de șlefuit Dayton 6Y945?
A. Cureaua de șlefuit poate fi aliniată prin reglarea butonului de urmărire, asigurându-se că rulează centrat pe role.
Î. Care este programul de întreținere recomandat pentru această mașină de șlefuit?
A. Curățați în mod regulat praful și resturile de pe mașină, lubrifiați piesele în mișcare după cum este necesar și verificați cureaua pentru uzură.
Î. Marca oferă această mașină de șlefuit cu bandă/disc în diferite materiale de masă?
A. Da, Dayton oferă55MJ89, 49G990 și 55MJ88 mașini de șlefuit cu bandă / disc având material de masă din fontă.