Slefuitorul cu bandă și disc Dayton 49G990 este o mașină de finisare combinată ideală pentru șlefuirea, șlefuirea, debavurarea, lustruirea și șlefuirea conturului metalelor, lemnului, plasticului și materialelor și pieselor compozite. Trenul său de propulsie cu acționare directă funcționează în combinație cu un motor condensator de mare capacitate pentru a funcționa sub sarcină fără a încetini.
Caracteristici:
- Slefuitorul cu bandă și disc Dayton 49G990 este echipat cu o bandă de șlefuit de 6 x 48 inchi și un disc de șlefuit de 9 inchi.
- Unitatea folosește un motor de 1 CP care funcționează la 120 / 240 VCA și 9 / 4.5 A.
- Atât cureaua, cât și discul includ o masă de lucru înclinată, care este cu fantă pentru a accepta un ecartament de ogliță.
- Este echipat cu un comutator On/Off montat frontal pentru control rapid și un port de colectare a prafului pentru funcționare pe termen lung.
- Discul complet prelucrat și echilibrat pe această mașină de șlefuit produce mai puține vibrații și crește performanța de șlefuire și finisare.
- Cureaua de șlefuit poate fi schimbată / reglată cu ușurință și rapiditate și poate fi operată atât în poziție orizontală, cât și în poziție verticală pentru un confort sporit operatorului.
- Unitatea este un model pe podea, cu o bază din fontă și un suport deschis pentru stabilitate și rigiditate maxime.
Accesorii compatibile:
- Curele de șlefuit: Aceste benzi de șlefuit pot fi montate pe secțiunea curea a șlefuitorului cu bandă și cu disc pentru aplicații de șlefuire.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt vitezele maxime ale discului și curelei în această șlefuitoare cu bandă și disc Dayton 49G990?
A. Discul unității de șlefuit cu bandă și disc Dayton 6Y945 are o viteză maximă de 3450 rpm și cureaua are o viteză maximă de 2700 SFPM.
Î. Care este unghiul maxim de înclinare al acestei șlefuitoare cu bandă și disc Dayton 49G990?
A. Masa de lucru din fața discului de șlefuit se poate înclina până la 45 de grade, în timp ce masa de lucru din apropierea benzii de șlefuit se poate înclina până la 60 de grade.
Î. Care este utilizarea mecanismului de întindere cu eliberare rapidă a acestei șlefuitoare cu bandă și disc Dayton?
A. Mecanismul de întindere cu eliberare rapidă permite schimbarea și tensionarea rapidă a curelei folosind șurubul său de reglare cu filet fin și mânerul de tensionare, asigurând o viață mai lungă a curelei și costuri de operare reduse.