Slefuitor cu bandă/disc DAYTON 55MJ89, diametru disc de 10 inchi, 1 CP | CF2PMC

DAYTON 55MJ89 Slefuitor cu bandă/disc, disc cu diametru de 10 inchi, 1 CP

În stoc
Articol: CF2PMC Model: 55MJ89

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,008.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu centură / disc
Amplificatoare AC9.4/4.7
Curea SFPM2258
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)0 la 45
Viteza discului (RPM)1720
Dimensiunea mesei discului (in.)11-1/8 x 7-1/4
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)0
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)0 la 45
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)3
HP1
Hz60
Fază1
Material de masăFontă
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.15
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACVoltajPreț
DAYTON 49G990 Slefuitor cu bandă / disc, diametru disc de 9 inchi, 1 CP, 120 V | AG6WEG 49G9909/4.5120/240€1,559.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 55MJ89 Slefuitor cu bandă/disc, disc cu diametru de 10 inchi, 1 CP
€3,008.35 /unitate