DAYTON 35GW71 Slefuitor cu disc Fonta 9 inch diametru 3/4 CP | AG4YHR

DAYTON 35GW71 Slefuitor cu disc Fonta 9 inch diametru 3/4 CP

În stoc
Element: AG4YHR Model: 35GW71

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€818.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor cu disc
Amplificatoare AC8.0
Curea SFPM2400
Dimensiunea centurii6 x 48 in.
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)0 la 45
Diametru disc.9"
Viteza discului (RPM)3100
Dimensiunea mesei discului (in.)7 x 10
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)45
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)2
HP3/4
Hz60
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală32 "
Lățimea totală21 "
Fază1
Dimensiunea platinei (inch)6 x 13-1 / 2
Material de masăFontă
Suprafața de lucru a mesei7 x 10 in.
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8465930030

Detalii produs:

    • Dimensiune tambur rotativ (inch) (3)

Variante de produs

ProdusModelLungimea plăciiAmplificatoare ACDiametru disc.VoltajHPArticolAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Slefuitor cu bandă și disc DAYTON 6Y945, 115 V, monofazat, 0.3 CP, curea 2 x 42 inchi | AF2VCF 6Y94516 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPȘlefuitor cu centură / disc14-1/2 "23 "€442.68
Slefuitor cu disc DAYTON 35GW70 aluminiu turnat 6 inch diametru 1/3 CP | AG4YHQ 35GW70-3.46"1201/3Slefuitor cu disc18 "26 "€336.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 35GW71 Slefuitor cu disc Fonta 9 inch diametru 3/4 CP
€818.79 /unitate