SHAW PLUGS dopuri mecanice de expansiune Snap-Tite, de la 3 la 4 inchi


dopurile mecanice de expansiune Shaw Snap-Tite sunt ideale pentru operațiunile de etanșare la presiune joasă în deschideri circulare, în special la placarea sau vopsirea liniilor în instalații industriale. Ele pot fi introduse și îndepărtate cu ușurință fără a îndepărta întregul ansamblu al liniei de fluid.

Filtru
StilModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț (ex. TVA)
A
51029
3.5 "3.380 "Până la 3.752"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€133.88
A
51031
4"3.940 "Până la 4.373"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€117.66

DESCRIERE

  • Acestea sunt dotate cu feronerie din oțel placat cu zinc, cu o came din alamă care funcționează ca un conector între furtunuri și țevi.
  • Aceste dopuri de expansiune sunt integrate cu o piuliță tip bufantă având două aripi metalice mari pentru a strânge sau slăbi piulița (folosind mâna) și susține dopul.
  • Mecanismul lor cu acțiune de răsturnare facilitează instalarea și îndepărtarea rapidă.

Standarde și aprobări

  • ISO 14001: 2004

Întrebări Frecvente

Ce calitate de cauciuc este folosită pentru fabricarea dopurilor mecanice Snap-Tite?

Toate dopurile de expansiune mecanică Snap-Tite au o construcție cu inel O din cauciuc din neopren, cu pereți netezi, pentru o rată de expansiune mai bună (10 până la 12%). Îmbunătățește proprietățile generale de impermeabilitate și rezistență la coroziune.

Cum determin ce mărime de fișă trebuie utilizată?

Trebuie să identificați diametrul interior al țevii care trebuie astupată.

Ce dimensiuni de conducte sunt compatibile cu dopul de expansiune Shaw 51029?

Modelul 51029 poate găzdui o dimensiune a țevii de 3-1/2 inchi (88.90 mm) cu dimensiuni ale orificiilor cuprinse între 3.380 și 3.752 inchi (gama ID).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?