Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 51029 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PUA 14M023

SHAW PLUGS 51029 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren

În stoc
Articol: AA6PUA Model: 51029Crucea Ref: 14M023

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€133.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
Material corpOțel zincat
Manipulați materialulAlamă
În interiorul Dia.3.380 "Până la 3.752"
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Presiunea aeruluiPână la 5 psi
Max. Diametru3.786 "
Min. Dia.3.38 "
Dimensiune nominală3.5 "
TipSnap-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț
SHAW PLUGS 51031 Dop de expansiune mecanică, dimensiunea de 4 inci, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PUB 14M024 510314"3.940 "Până la 4.373"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€117.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 51029 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren
€133.87 /unitate