Slefuitor cu disc DAYTON 35GW70 aluminiu turnat 6 inch diametru 1/3 CP | AG4YHQ

DAYTON 35GW70 Slefuitor cu disc Aluminiu turnat 6 inch diametru 1/3 CP

În stoc
Element: AG4YHQ Model: 35GW70

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€336.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor cu disc
Amplificatoare AC3.4
Curea SFPM1100
Dimensiunea centurii4 x 36 in.
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)0 la 45
Diametru disc.6"
Viteza discului (RPM)1750
Dimensiunea mesei discului (in.)5.5 x 7
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)45
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)2
HP1/3
Hz60
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală26 "
Lățimea totală18 "
Fază1
Dimensiunea platinei (inch)5 x 9
Material de masăAluminiu turnat
Suprafața de lucru a mesei5.5 x 7 in.
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.4355
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS8465930030

Detalii produs:

    • Dimensiune tambur rotativ (inch) (3)

Variante de produs

ProdusModelLungimea plăciiAmplificatoare ACDiametru disc.VoltajHPArticolAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Slefuitor cu bandă și disc DAYTON 6Y945, 115 V, monofazat, 0.3 CP, curea 2 x 42 inchi | AF2VCF 6Y94516 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPȘlefuitor cu centură / disc14-1/2 "23 "€442.68
DAYTON 35GW71 Slefuitor cu disc Fonta 9 inch diametru 3/4 CP | AG4YHR 35GW71-8.09"1203/4Slefuitor cu disc21 "32 "€818.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 35GW70 Slefuitor cu disc Aluminiu turnat 6 inch diametru 1/3 CP
€336.65 /unitate