Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FL-LKL-3 Blocaj de podea, oțel/poliuretan, dimensiune de la 3-5/8 inch la 4-1/4 inch | AG7TDR 38RX36

VESTIL Blocare de podea FL-LKL-3, oțel/poliuretan, dimensiune de la 3-5/8 inch la 4-1/4 inch

În stoc
Post: AG7TDR Model: FL-LKL-3Crucea Ref: 38RX36
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
€85.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.375 "
Dimensiunea rotorului3"
CuloriSilver
Înălțime extinsă4.25
Diametru tampon picior2 9 / 16 "
Materialul tamponului pentru picioarePoliuretan termoplastic
Înălţime3.44 "
IncludeGăuri de montare cu fante-3/8" x 1/2"
Spațiul interior al găurilor2 13 / 16 "x 1 3 / 4"
Lungime4.5 "
Înălțime coborâtă3 7 / 16 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Bolt de montare Dia.11/32 x 7/16 "
Înălțimea orificiului de montare1 / 2 "
Tip orificiu de montarecrestat
Lățimea orificiului de montare3 / 8 "
Placă de montare3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Dimensiunea plăcii de montare3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Grosimea plăcii de montare5 / 16 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 1 / 16 "x 1 3 / 4"
Înălțimea ridicată4 1 / 4 "
Înălțime retractată3.4375
Găuri cu fante pe centru1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
Lăţime4.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)9.21
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.84
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL FL-LKL-4 Blocare de podea, oțel/poliuretan, dimensiune de la 4-1/2 inch la 5-1/4 inch | AG7TDT 38RX37 FL-LKL-44"4.38 "4.38 "3.88 "€87.11
VESTIL FL-LKL-5 Blocare de podea, oțel/poliuretan, dimensiune de la 5-1/2 inch la 6-1/4 inch | AG7TDU 38RX38 FL-LKL-55"5.63 "4.44 "3.88 "€93.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Blocare de podea FL-LKL-3, oțel/poliuretan, dimensiune de la 3-5/8 inch la 4-1/4 inch
€85.56 /unitate