VESTIL Lacăte de podea din poliuretan din seria FL-LKL


Filtru
Tipul atașamentului: Șurub pe , Culoare: Silver , Diametrul plăcuței piciorului: 2 9 / 16 " , Material suport pentru picioare: Poliuretan termoplastic , Include: Găuri de montare cu fante-3/8" x 1/2" , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 2 13 / 16 "x 1 3 / 4" , Material: Oţel , Înălțimea găurii de montare: 1 / 2 " , Tip orificiu de montare: crestat , Lățimea orificiului de montare: 3 / 8 " , Dimensiunea plăcii de montare: 3 7 / 8 "x 3 9 / 16" , Grosimea plăcii de montare: 5 / 16 " , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 3 1 / 16 "x 1 3 / 4" , Găuri cu fante pe centru: 1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
StilModelDimensiunea rotoruluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
FL-LKL-3
3"3.44 "4.5 "4.06 "€85.56
B
FL-LKL-4
4"4.38 "4.38 "3.88 "€87.11
C
FL-LKL-5
5"5.63 "4.44 "3.88 "€93.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?