KILLARK Corpuri de iluminat verde cu xenon intermitent


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -40 la 104 F , Culoare: Verde , Diametru: 7.26 " , Puterea dispozitivului: 2.7 , Clipuri pe minut: 60-80 , Înălțime: 11.19 " , Material carcasă: 30% poliester termosetat umplut cu sticlă , Durata de viață a lămpii: 10 K , Tip lampă: Xenon , Lungime: 11.19 " , Montare: Perete , Tip: Intermitent , latime: 7.26 "
StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A
NVSZMFG26GBG
12-80 VDC€911.89
B
NVSZMFG01GBG
120 VAC€911.89

Corpuri de iluminat verde cu xenon intermitent

Corpurile intermitente verde Killark Xenon sunt folosite pentru aplicații de semnalizare și avertizare în locații periculoase. Aceste unități sunt dotate cu carcasă ranforsată cu fibră de sticlă și lentile din policarbonat cu tehnologie Xenon pentru a produce o frecvență scurtă, dar foarte intensă a blițului (60 - 80 blițuri/min) și oferă o durată de viață de 10000 de ore. Pot fi montate pe perete în orice orientare. Selectat corpuri de iluminat fluorescent sunt disponibile în opțiuni de montare pe pandantiv, pe perete și pe tavan.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?