Dimensiunea cheii: 3/16 "pătrat x 1" , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Design arbore motor: Plat , Montare: Toate pozițiile , Poziție de montare: Toate Unghiul , Diametru arbore: 5 / 16 " , Lungimea axului: 1" , Tip arbore: Singur , Protectie termala: Nici unul , Tip: Motor cu angrenaj DC
Motoarele cu angrenaje DC din seria Dayton 3X sunt fabricate pentru a deplasa un obiect în direcția dorită la o viteză necesară, oferind în același timp putere. Acestea au o carcasă complet închisă, neventilata, pentru utilizare în medii dure. În plus, au angrenaje melcate din oțel rezistente, o carcasă de viteze din aluminiu turnat sub presiune, angrenaje de ieșire din aliaj de bronz și rulmenți cu bile la ieșire și la motor. Alegeți dintr-o gamă de aceste motoreductori cu curent continuu, disponibile cu puteri nominale de intrare de 1/8 și 1/4.