Motorreductor DC DAYTON 3XA85 90 Rpm 90v Tenv | AD2ZQW

DAYTON 3XA85 Motorreductor DC 90 Rpm 90v Tenv

În stoc
Articol: AD2ZQW Model: 3XA85

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,036.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiMinge supradimensionată
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
finalizareaNegru lucios acoperit cu pulbere
Amplificatori de încărcare completă2.33
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteVierme de oțel călit, unelte de ieșire din aliaj de bronz
Raport de transmisie20:1
Tipul de angrenajVierme
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/4
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii3/16 "pătrat x 1"
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul100 in.-lb.
Tipul motoruluiMagnet permanent DC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare90
Încărcare suprasarcină175 lb.
Perii de schimb6YHY6
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM76 la 100
Garnituri etansareTipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiUnghi drept
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.01
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisieRulmențiPeriiTipul de angrenajMaterial carcasăIntrare HPClasa de izolareLungime mai mică axPreț
Motorreductor DC DAYTON 1L848 30 Rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Ac cu mingea de presiune pe arborele de ieșire, mingea pe motorÎnlocuibil extern-Aluminiu turnat sub presiune1/8-10.375 "€898.95
Motorreductor DC DAYTON 2H588 15 Rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Acul de-a lungul cu bile de presiune pe carcasă, mingea pe motorÎnlocuibil externElicoidal și SpurAluminiu turnat sub presiune1/6-12.5 "€1,266.18
Motorreductor DC DAYTON 3XA77 360 Rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1Minge supradimensionatăÎnlocuibil externViermeAluminiu turnat sub presiune1/8F-€948.13
Motorreductor DC DAYTON 3XA78 180 Rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1Minge supradimensionatăÎnlocuibil externViermeAluminiu turnat sub presiune1/8F-€895.51
Motorreductor DC DAYTON 3XA79 90 Rpm 90v Tenv | AD2ZQP 3XA7920:1Minge supradimensionatăÎnlocuibil externViermeAluminiu turnat sub presiune1/8F-€858.97
Motorreductor DC DAYTON 3XA80 60 Rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1Minge supradimensionatăÎnlocuibil externViermeAluminiu turnat sub presiune1/8F-€862.89
Motorreductor DC DAYTON 3XA81 40 Rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1Minge supradimensionatăÎnlocuibil externViermeAluminiu turnat sub presiune1/8F-€878.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3XA85 Motorreductor DC 90 Rpm 90v Tenv
€1,036.51 /unitate