A B Amplificatoare: 20 , Evaluare curentă: A 20 , Nota: Spital , Înălțime: 1.19 " , HP: 1 , Indicator: LED și alarmă sonoră , Evaluare IP: 20 , Lungime: 3.28 " , Max. HP: 1 , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Spăla , Configurație NEMA: 5-20R , Evaluare NEMA: 5-20R , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2 , Priza: Lama dreaptă , Faza: Monofazate , Timp de raspuns: 5 , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , latime: 1.65 " , Dimensiunea firului: # 12 AWG la # 10 AWG
Recipiente cu lamă dreaptă, grad spitalicesc
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele cu lamă dreaptă Kellem sunt proiectate pentru a oferi conexiuni fiabile pentru echipamentele electrice. Aceste prize oferă rezistență ridicată la impact și la substanțe chimice și au un contact patentat la pământ pentru a oferi împământare redundantă. Au un design unic de contact bypass pentru a oferi o forță de contact mai mare și o acumulare redusă de căldură. Aceste unități sunt disponibile în construcție compozită/termoplastică pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 140 de grade Fahrenheit.