Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor DC DAYTON 52JE53 12VDC, Plăcuță de identificare RPM 25, Max. Cuplu 20.0 inch-lbs | CD2FHY

DAYTON 52JE53 Motorreductor DC 12VDC, Plăcuță de identificare RPM 25, Max. Cuplu 20.0 inch-lbs

În stoc
Articol: CD2FHY Model: 52JE53
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
€86.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiManșon din bronz sinterizat
PeriiDa
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă1.30
Cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Material pentru unelteZinc turnat sub presiune
Raport de transmisie273.8:1
Tipul de angrenajpinten
Material carcasăZinc turnat sub presiune
Intrare HP1/125
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3"
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul20.0 in.-lb.
Proiectarea arborelui motorPlat
Tipul motoruluiMagnet permanent DC
Poziție de montareToate Unghiul
RPM pe placa de identificare25
RPM fără încărcare38
Lungime totală4"
Încărcare suprasarcină30 lb.
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieCW / CCW
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului1"
Orientarea arboreluiParalel
Tipul axuluiSingur
Cuplul de pornire20 in.-lb.
Protectie termalaNici unul
TipMotor cu angrenaj DC
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisieRulmențiPeriiTipul de angrenajMaterial carcasăIntrare HPClasa de izolareLungime mai mică axPreț
Motorreductor DC DAYTON 1L848 30 Rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Ac cu mingea de presiune pe arborele de ieșire, mingea pe motorÎnlocuibil extern-Aluminiu turnat sub presiune1/8-10.375 "€898.95
Motorreductor DC DAYTON 2H588 15 Rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Acul de-a lungul cu bile de presiune pe carcasă, mingea pe motorÎnlocuibil externElicoidal și SpurAluminiu turnat sub presiune1/6-12.5 "€1,266.18
Motorreductor DC DAYTON 3XA77 360 Rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1Minge supradimensionatăÎnlocuibil externViermeAluminiu turnat sub presiune1/8F-€948.13
Motorreductor DC DAYTON 3XA78 180 Rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1Minge supradimensionatăÎnlocuibil externViermeAluminiu turnat sub presiune1/8F-€895.51
Motorreductor DC DAYTON 3XA79 90 Rpm 90v Tenv | AD2ZQP 3XA7920:1Minge supradimensionatăÎnlocuibil externViermeAluminiu turnat sub presiune1/8F-€858.97
Motorreductor DC DAYTON 3XA80 60 Rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1Minge supradimensionatăÎnlocuibil externViermeAluminiu turnat sub presiune1/8F-€862.89
Motorreductor DC DAYTON 3XA81 40 Rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1Minge supradimensionatăÎnlocuibil externViermeAluminiu turnat sub presiune1/8F-€878.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 52JE53 Motorreductor DC 12VDC, Plăcuță de identificare RPM 25, Max. Cuplu 20.0 inch-lbs
€86.99 /unitate