CHERNE dopuri cu gura mare, dimensiune originala


Dopurile originale Cherne Big-Mouth sunt proiectate pentru operațiuni de pompare de bypass sau de bypass gravitațional.

Filtru
Dia interiorul ochiului: 3 / 8 " , Material: Aluminiu , Tip: Pneumatic
StilModelDimensiune nominală(M) Dimensiune NPT (inch)GamăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăDiametrul dezumflatLungime dezumflatăPreț (ex. TVA)
A
269008
8 "până la 10"47.25 "Până la 10.25"11 psi/25 ft.35 psi6.94 "14.88 "€935.79
A
269028
12 "până la 15"610.62 "Până la 15.25"11 psi/25 ft.30 psi10.25 "17.88 "€1,818.29

Mecanism de lucru

  • dopurile pneumatice pot fi poziționate în țeavă la o distanță egală cu diametrul țevii.
  • Conectați un capăt al furtunului de umflare la fitingul de umflare.
  • Fixați / blocați ștecherul.
  • Umflați presiunea către dopul prin furtunul de umflare și lăsați-l să se stabilizeze.
  • Continuați cu testarea conductei sau a altor utilizări ale dopului.
  • Eliberați presiunea ștecherului din afara zonei periculoase până când ștecherul este complet dezumflat și îndepărtați sistemul de contravântuire/blocare.

DESCRIERE

  • Fișele Big-Mouth originale Cherne au o flanșă de bypass filetată NPT, tată, interschimbabilă.
  • Sunt echipate cu un șurub cu ochi detașabil de 3/8 inch pentru a coborî și ridica dopurile folosind o linie de ridicare polivalentă.
  • Aceste unități au o supapă de rezervor detașabilă pentru o înlocuire ușoară cu o deconectare rapidă opțională.

Standarde și aprobări

  • ISO 9001
  • OSHA

Întrebări Frecvente

Din ce este făcută o flanșă de bypass?

Are o construcție ușoară din aluminiu pentru a oferi flexibilitate și durabilitate îmbunătățite.

Care este durata de valabilitate a dopurilor pneumatice Cherne?

Cherne ofera o garantie de 2 ani la toate dopurile pneumatice (de la data fabricatiei) atunci cand sunt pastrate in conditii controlate si la temperaturi intre 0 si 125 grade Fahrenheit.

Cât de des trebuie monitorizată presiunea dopurilor?

Presiunea de umflare trebuie verificată și menținută cel puțin o dată la 4 ore în timpul utilizării.

Ce se va întâmpla în timpul supra-umflarii sau sub-umflarii dopurilor?

  • Supraumflare: poate cauza dislocarea și ruperea dopului la viteză extremă.
  • Umflare insuficientă: poate cauza dislocarea materialului și a dopului reținut din țeavă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?