VESTIL Sisteme de bază pentru semne din seria PYSB


Filtru
Înălțimea bazei: 22 " , Material de baza: Plastic din polietilenă de joasă densitate , Adâncime: 22 " , Finalizarea: Aditivi ultravioleți și antistatici , Înălțime: 98 " , Material: LDPE , Max. Capacitate de bază: 22 gal. , Post Dia.: 1 3 / 5 " , Lungime post: 1 3 / 5 " , Conexiune material primar: Metal la Metal , Tip: bază , Grosimea peretelui: 1 / 4 " , Diametrul roții: 5" , Materialul roții: Plastic , Tip roată: Rigid , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , latime: 22 "
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
PYSB-BK
Negru€419.03
RFQ
B
PYSB-W-BK
Negru€585.56
RFQ
C
PYSB-B
Albastru€419.03
RFQ
D
PYSB-WB
Albastru€585.56
RFQ
E
PYSB-R
Roșu€419.03
RFQ
F
PYSB-WR
Roșu€585.56
RFQ
G
PYSB-WY
Galben€585.56
RFQ
H
PYSB-Y
Galben€419.17
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?