VESTIL PYSB-WY Baza pentru semne piramidale galbene cu stâlp și roți

Articol: AG7XUV Model: PYSB-WY
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€585.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemnează baza cu Post
Înălțimea bazei22 "
Material de bazaPlastic din polietilenă de joasă densitate
CuloriGalben
Adâncime22 "
Diametru6"
finalizareaAditivi ultravioleți și antistatici
Înălţime98 "
Lungime22 "
MaterialLDPE
Max. Capacitate de bază22 gal.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți2
Post Dia.1 3 / 5 "
Lungimea postului1 3 / 5 "
Lățimea postării1 3 / 5 "
Conexiune material primarMetal la Metal
Tipbază
Grosimea peretelui1 / 4 "
Diametrul roții.5"
Materialul roțiiPlastic
Tip roatăRigid
Lățimea roții1 1 / 4 "
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)248.92
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VESTIL PYSB-B Bază pentru semne piramidale albastre cu stâlp | AG7XUN PYSB-BAlbastru€346.31
RFQ
VESTIL PYSB-BK Bază neagră pentru semne piramidale cu stâlp | AG7XUP PYSB-BKNegru€346.31
RFQ
VESTIL PYSB-R Bază roșie pentru semne piramidale cu stâlp | AG7XUQ PYSB-RRoșu€346.31
RFQ
VESTIL PYSB-WB Bază de semnă piramidală albastră cu stâlp și roți | AG7XUR PYSB-WBAlbastru€483.94
RFQ
VESTIL PYSB-W-BK Bază neagră pentru semne piramidale cu stâlp și roți | AG7XUT PYSB-W-BKNegru€483.94
RFQ
VESTIL PYSB-WR Bază roșie pentru semne piramidale cu stâlp și roți | AG7XUU PYSB-WRRoșu€483.94
RFQ
VESTIL PYSB-Y Baza simbol piramidala galbena cu stalp | AG7XUW PYSB-YGalben€346.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PYSB-WY Baza pentru semne piramidale galbene cu stâlp și roți
€585.57 /unitate