CHERNE 269028 Dop, dimensiune de la 12 la 15 inchi, lungime de 17.88 inchi, 11 psi/ 25 ft. | AE4XNB 5NRW3

CHERNE 269028 Dop, dimensiune de la 12 la 15 inchi, lungime de 17.88 inchi, 11 psi/ 25 ft.

În stoc
Articol: AE4XNB Model: 269028Crucea Ref: 5NRW3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,818.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
(M) Dimensiune NPT (inch)6
Diametrul dezumflat10.25 "
Lungime dezumflată17.88 "
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialAluminiu
Max. Contrapresiune11 psi/25 ft.
Dimensiune nominală12 "până la 15"
Gamă10.62 "Până la 15.25"
Presiunea de inflație necesară30 psi
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.125
Înălțimea navei (cm)47.75
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominală(M) Dimensiune NPT (inch)GamăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăDiametrul dezumflatLungime dezumflatăPreț
CHERNE 269008 Dop, dimensiune de la 8 la 10 inchi, lungime de 14.88 inchi, 11 psi/ 25 ft. | AE4XNA 5NRW2 2690088 "până la 10"47.25 "Până la 10.25"11 psi/25 ft.35 psi6.94 "14.88 "€935.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 269028 Dop, dimensiune de la 12 la 15 inchi, lungime de 17.88 inchi, 11 psi/ 25 ft.
€1,818.29 /unitate