Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURHAM MANUFACTURING 206-95-D939 Cutie de compartiment, 20 de compartimente, dimensiune 9-1/4 x 13-3/8 inch | AE7QVA 6A274

DURHAM MANUFACTURING 206-95-D939 Cutie compartiment, 20 compartimente, dimensiune 9-1 / 4 x 13-3 / 8 inch

În stoc
Articol: AE7QVA Model: 206-95-D939Crucea Ref: 6A274
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
€42.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie compartiment
CuloriGri
Compartimente pe sertar20
Adâncimea sertarului9.25 "
Înălțimea sertarului2"
Lățimea sertarului13.375 "
finalizareaPulbere
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger5W880, 5W881, 5W882, 5W883, 2W431
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCuloriAdâncimea sertaruluiCapacitate de încărcareMaterialNumărul de compartimenteAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR Cutie cu compartimente, mică, 6 compartimente, transparentă | AA7DVQ 15V199 SP6-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică66.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR Cutie cu compartimente, mică, 12 compartimente, transparentă | AA7DVR 15V201 SP12-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică126.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR Cutie de compartiment, mică, 12 compartimente decalate, transparentă | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-clar--Rășină polipropilenică126.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR Cutie cu compartimente, mică, 13 compartimente, transparentă | AA7DVU 15V203 SP13-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică136.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR Cutie cu compartimente, mică, 18 compartimente, transparentă | AA7DVV 15V204 SP18-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică186.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR Cutie cu compartiment, mare, 6 compartimente, transparentă | AA7DVW 15V206 LP6-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică69"2 5 / 16 "€14.50
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR Cutie cu compartiment, mare, 12 compartimente, transparentă | AA7DVX 15V207 LP12-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică129"2 5 / 16 "€14.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 206-95-D939 Cutie compartiment, 20 compartimente, dimensiune 9-1 / 4 x 13-3 / 8 inch
€42.50 /unitate