EATON Supape de control al debitului din seria Danfoss MRV2-16


Supapele de control al debitului Eaton Danfoss din seria MRV2-16 controlează debitul fluidelor și previn refluxul acestora în mașini de recoltat, transportoare de gunoi și alte aplicații industriale. Aceste supape tip restrictor de debit au 2 căi 2 poziții și sunt utilizate cu un compensator pentru creșterea debitului proporțional...ţie la mişcarea pârghiei.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
566008
€274.56
RFQ
A
02-165898
€274.56
RFQ
B
02-171878
€400.89
RFQ
B
565949
€387.20
RFQ
B
889383
€387.20
RFQ
B
889377
€400.89
RFQ
B
565801
€387.20
RFQ
B
566045
€387.20
RFQ
C
565593
€249.07
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste supape măresc sau scad debitul de fluid folosind orificiul lor variabil, care poate fi reglat rotativ.

DESCRIERE

  • Supapele de control al debitului Eaton Danfoss din seria MRV2-16 pot controla debitul fluidelor hidraulice de uz general, care respectă standarde precum MIL-H-5606, SAE 10 și SAE 20.
  • Aceste supape semi-rotative acționate manual au o construcție din oțel cu carcasă din aluminiu și componente de lucru călite și șlefuite.
  • Aceste supape de control al debitului Eaton Danfoss din seria MRV2-16 au garnituri Buna-N pentru a preveni scurgerile.
  • Au 2 porturi cu un debit de până la 170 l/min (45 gpm).
  • Aceste supape de control al debitului Eaton Danfoss din seria MRV2-16 au o presiune nominală de 210 bar (3000 psi).

Accesorii compatibile

  • Kit de etanșare Eaton 889609: Acest kit de reparare a etanșării cu etanșare Viton este utilizat pentru a înlocui etanșarea uzată sau deteriorată și pentru a oferi rezistență chimică acestor supape de control al debitului.
  • Kit de etanșare Eaton 565810: Acest kit de reparare a etanșării având o etanșare Buna-N este utilizat pentru a înlocui garniturile Buna-N uzate sau deteriorate ale acestor supape de control al debitului.

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de funcționare a acestor supape de reglare a debitului Eaton Danfoss seria MRV2-16?

Aceste supape de control al debitului Vickers Eaton Danfoss din seria MRV2-16 pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 120 de grade C.

Care este scurgerea internă a acestor supape de control a debitului Eaton Danfoss seria MRV2-16 la presiune maximă?

Aceste supape de control al debitului Eaton Danfoss din seria MRV2-16 au o scurgere internă de 82 cm cubi/min (5 inchi cubi/min) la presiune maximă.

Care sunt diferiții operatori manuali disponibili în aceste valve de reglare a debitului Eaton Danfoss seria MRV2-16?

  • Fără operator
  • Pârghie (detent cu 10 poziții)
  • Pârghie (blocare prin frecare)
  • Buton (neblocare)

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?