Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR Cutie cu compartiment, mare, 6 compartimente, transparentă | AA7DVW 15V206

DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR Cutie compartiment, mare, 6 compartimente, transparent

În stoc
Articol: AA7DVW Model: LP6-CLEARCrucea Ref: 15V206
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
€15.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie compartiment
Culoriclar
Adâncimea compartimentului8-1/2 "
Înălțimea compartimentului2"
Lățimea compartimentului2-1/16 "
Tip zăvor(2) Snap pozitiv
MaterialRășină polipropilenică
Numărul de compartimente6
Adâncimea totală9"
Inălțime totală2 5 / 16 "
Lățimea totală13.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCuloriAdâncimea sertaruluiCapacitate de încărcareMaterialNumărul de compartimenteAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR Cutie cu compartimente, mică, 6 compartimente, transparentă | AA7DVQ 15V199 SP6-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică66.75 "1.75 "€7.77
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR Cutie cu compartimente, mică, 12 compartimente, transparentă | AA7DVR 15V201 SP12-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică126.75 "1.75 "€7.77
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR Cutie de compartiment, mică, 12 compartimente decalate, transparentă | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-clar--Rășină polipropilenică126.75 "1.75 "€7.77
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR Cutie cu compartimente, mică, 13 compartimente, transparentă | AA7DVU 15V203 SP13-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică136.75 "1.75 "€7.77
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR Cutie cu compartimente, mică, 18 compartimente, transparentă | AA7DVV 15V204 SP18-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică186.75 "1.75 "€7.77
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR Cutie cu compartiment, mare, 12 compartimente, transparentă | AA7DVX 15V207 LP12-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică129"2 5 / 16 "€15.40
DURHAM MANUFACTURING LP16-CLEAR Cutie cu compartiment, mare, 16 compartimente, transparentă | AA7DVY 15V208 LP16-CLEAR-clar--Rășină polipropilenică169"2 5 / 16 "€15.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR Cutie compartiment, mare, 6 compartimente, transparent
€15.40 /unitate