Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 21TF48 Sigilant pentru îmbinări Ptfe 3/8 x 25 picioare | AB6JDJ

APPROVED VENDOR 21TF48 Sigilant pentru îmbinări Ptfe 3/8 x 25 picioare

În stoc
Element: AB6JDJ Model: 21TF48
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
€147.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de etanșare comună
CuloriAlb
Gama de presiune a gazului0 la 3000 psi
Lungime300 "
Gama de presiune a lichidului0 la 3000 psi
MaterialPTFE
Temp de performanță Gamă-450 grade până la 600 grade F
Grosime330
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.37
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 21TF47 Sigilant pentru îmbinări Ptfe 1/4 x 50 picioare | AB6JDH 21TF47600 "3101 / 4 "€150.84
Furnizor APROBAT 21TF49 Sigilant pentru îmbinări Ptfe 1/2 x 15 picioare | AB6JDK 21TF49180 "3201 / 2 "€150.84
Furnizor APROBAT 21TF50 Sigilant pentru îmbinări Ptfe 3/4 x 15 picioare | AB6JDL 21TF50180 "6503 / 4 "€210.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF48 Sigilant pentru îmbinări Ptfe 3/8 x 25 picioare
€147.83 /unitate