Rolă pivotantă HAMILTON S-WHS-8SB 1600 lb 8 inchi diametru | AB3VHT 1VHN7

HAMILTON S-WHS-8SB Rolă cu placă pivotantă 1600 lb 8 inch diametru

În stoc
Articol: AB3VHT Model: S-WHS-8SBRef încrucișat: 1VHN7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,608.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeOţel inoxidabil
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOţel inoxidabil
Durometru201 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruOţel inoxidabil
Materiale cadruTip oțel inoxidabil 304
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare1600 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală9.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 5 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbMfr. Nr. W-820-SB-1/2
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie din oțel inoxidabil dublu ecranat
Culoarea roțiiSilver
Diametrul roților8"
Materialul roțiiTip oțel inoxidabil 304
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.4
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiCuloarea nucleuluiPreț
HAMILTON S-WHS-4UYSB Rolă cu placă pivotantă 750 lb 4 inci diametru | AB3VHG 1VHL6 S-WHS-4UYSB5.625 "300 - 999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-420-UYSB-1/2Albastru4"poliuretanAlbastru€731.29
Rolă pivotantă HAMILTON S-WHS-4SB 850 lb 4 inci diametru | AB3VHJ 1VHL8 S-WHS-4SB5.625 "300 - 999 lb.Oţel inoxidabilMfr. Nr. W-420-SB-1/2Silver4"Tip oțel inoxidabil 303Silver€861.13
Rolă pivotantă HAMILTON S-WHS-6SB 1200 lb 6 inchi diametru | AB3VHN 1VHN3 S-WHS-6SB7.5 "1000 - 2999 lb.Oţel inoxidabilMfr. Nr. W-620-SB-1/2Silver6"Tip oțel inoxidabil 303Silver€1,090.63
HAMILTON S-WHS-8UYSB Rolă cu placă pivotantă 1500 lb 8 inchi diametru | AB3VHQ 1VHN5 S-WHS-8UYSB9.5 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-820-UYSB-1/2Albastru8"poliuretanAlbastru€794.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-WHS-8SB Rolă cu placă pivotantă 1600 lb 8 inch diametru
€1,608.42 /unitate