BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S3 Elice, paletă cu găuri plate, oțel inoxidabil | CE9BCR

BENCHMARK SCIENTIFIC Elice IPS2050-P-S3, paletă cu găuri plate, oțel inoxidabil

În stoc
Element: CE9BCR Model: IPS2050-P-S3

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€138.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
MaterialOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)51.56
Codul HS8479820040

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S2 elice, rotor centrifugal, oțel inoxidabil | CE9BCT IPS2050-P-S2Oţel inoxidabil€138.47
Elice BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S1, o linie, oțel inoxidabil | CE9BCU IPS2050-P-S1Oţel inoxidabil€138.47
Elice BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S4, 4 brațe, 400 mm lungime, oțel inoxidabil | CE9BCV IPS2050-P-S4Oţel inoxidabil€138.47
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T3 Elice, paletă cu găuri plate, teflon | CE9BCW IPS2050-P-T3Teflon€216.28
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 elice, rotor centrifugal, teflon | CE9BCX IPS2050-P-T2Teflon€216.28
ELICE BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T1, o linie, teflon | CE9BCY IPS2050-P-T1Teflon€216.28
Elice BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T4, 4 brațe, teflon | CE9BCZ IPS2050-P-T4Teflon€216.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Elice IPS2050-P-S3, paletă cu găuri plate, oțel inoxidabil
€138.47 /unitate