Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66243411394 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 2 inchi 0.035 inchi T 3/8 inch Orificiu arbore | AD7LBP 4F872

NORTON ABRASIVES 66243411394 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 2 inchi 0.035 inci T 3/8 inch Orificiu arbore

În stoc
Element: AD7LBP Model: 66243411394Crucea Ref: 4F872
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
€5.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Arbor Hole3 / 8 "
Diametru2"
Diamond KnockoutNu
MaterialOxid de aluminiu
RPM max30560
Grosime0.035 "
Tip1
Specificațiile roțilorzodia Gemeni
Tip roatăDiametru mic ranforsat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS6804224000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametruPietrișMaterialRPM maxGrosimeTip roatăPreț
NORTON ABRASIVES 66243510676 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 4 inchi 0.062 inci T 1/4 inch Orificiu arbore | AD2VCV 3UP26 662435106761 / 4 "4"-Alumină din ceramică/zirconiu191000.062 "Diametru mic ranforsat€2.17
NORTON ABRASIVES 66243510677 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 4 inchi 0.062 inci T 3/8 inci Orificiu arbore | AD2VCW 3UP27 662435106773 / 8 "4"-Alumină din ceramică/zirconiu191000.062 "Diametru mic ranforsat€16.81
NORTON ABRASIVES 66243510673 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 3 inchi 0.125 inci T 3/8 inci Orificiu arbore | AD2YHJ 3WL22 662435106733 / 8 "3"-Alumină din ceramică/zirconiu254650.125 "Diametru mic ranforsat€15.23
NORTON ABRASIVES 66243510675 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 4 inchi 0.035 inch T 3/8 inch Arbor Hole | AD2YHK 3WL24 662435106753 / 8 "4"-Alumină din ceramică/zirconiu191000.035 "Diametru mic ranforsat€18.05
NORTON ABRASIVES 66243510629 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 4 inchi 0.035 inch T 1/4 inch Arbor Hole | AD6VVR 4B166 662435106291 / 4 "4"-Oxid de aluminiu191000.035 "Diametru mic ranforsat€6.70
NORTON ABRASIVES 66243411393 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 2 inchi 0.035 inci T 1/4 inch Orificiu arbore | AD7LBN 4F871 662434113931 / 4 "2"-Oxid de aluminiu305600.035 "Diametru mic ranforsat€5.07
NORTON ABRASIVES 66243510627 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 3 inchi 0.035 inci T 1/4 inch Orificiu arbore | AE2ZBC 5A921 662435106271 / 4 "3"-Oxid de aluminiu254650.035 "Diametru mic ranforsat€4.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243411394 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 2 inchi 0.035 inci T 3/8 inch Orificiu arbore
€5.30 /unitate