Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 104000A01F120 Set cablu 4 pini Priză mamă | AE2ZCJ 5AA44

BRAD HARRISON 104000A01F120 Set cablu 4 pini Receptacul mamă

În stoc
Articol: AE2ZCJ Model: 104000A01F120Crucea Ref: 5AA44

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€100.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu12ft
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 fir7 / 8-16
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi10
Max. Voltaj600 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori4
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniMax. AmperiMax. VoltajNumăr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
BRAD HARRISON 102000A01F120 Set cablu 2 pini Priză mamă | AB9QDD 2ENP3 102000A01F120213600 VAC / DC216AWG€71.03
BRAD HARRISON 102002A01F120 Set cablu 2 pini fișă tată | AB9QDF 2ENP7 102002A01F120213600 VAC / DC216AWG€70.81
BRAD HARRISON 106000A01F120 Set cablu 6 pini Priză mamă | AB9QDH 2ENP9 106000A01F12068600 VAC / DC616AWG€128.71
BRAD HARRISON 106002A01F120 Set cablu 6 pini mufă tată | AB9QDK 2ENR4 106002A01F12068600 VAC / DC616AWG€182.50
BRAD HARRISON 207000A01F120 Set cablu 7 pini Receptacul mamă | AB9QDY 2ENU8 207000A01F12078600 VAC / DC716AWG€191.89
BRAD HARRISON 207002A01F120 Set cablu 7 pini fișă tată | AB9QEA 2ENV3 207002A01F12078600 VAC / DC716AWG€194.70
BRAD HARRISON 208002A01F120 Set cablu 8 pini fișă tată | AB9QEE 2ENV9 208002A01F12087600 VAC / DC816AWG€214.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 104000A01F120 Set cablu 4 pini Receptacul mamă
€100.64 /unitate