BRAD HARRISON

Fondată în Brad Harrison, un sub-brand al Gross Automation, oferă soluții de înaltă performanță de rețea și medii fizice pentru conexiuni și distribuție de energie, rețele industriale, echipamente de automatizare și instalarea sistemului electric. Această companie are sediul în Brookfield, Wisconsin, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Electrical Filtru

ÎntrerupătoareVezi tot

  • Conectori senzori

    Conectori cu filet și prize utilizate pentru conectarea la întrerupătoarele de proximitate, presiune și limită. Se potrivesc cu fire de dimensiuni cuprinse între 24 și 15 AWG. Oferit în diametre ale feței de până la 1 inch

  • Cabluri senzoriale

    Cabluri cu un singur și cu două capete utilizate pentru a oferi o conexiune electrică temporară atunci când sunt utilizate cu senzori alimentați cu curent alternativ. Permite fluxuri de curent de până la 13 A. Vine cu conectori tată/female cu deconectare rapidă clasificate IP pentru a oferi protecție sigură pentru degete

Despre BRAD HARRISON

Catalogul lui Brad Harrison include conectori pentru senzori și seturi de cabluri pentru o conexiune sigură și fiabilă între dispozitiv și senzori, asigurând transmiterea exactă a datelor. Al brandului conectori cu filet prezintă o construcție din poliamidă pentru rezistență la temperatură și uzură. Acești conectori Brad Harrison sunt disponibili în opțiuni de filetare externă și internă de până la 6 pini pentru o conexiune sigură. Brad Harrison cabluri de 6 picioare poate găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 24 și 16 AWG. Cu un curent nominal maxim de 13A, aceste cabluri sunt disponibile în variante cu gradul IP 65, 67 și 67 și 68.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Brad Harrison încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Eaton, Autotonics și Vulcan Hart. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Brad Harrison disponibile.

Livrarea

Aceste produse Brad Harrison variază de la dimensiuni mici. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste cabluri și conectori Brad Harrison sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Seturi de cabluri/receptacuri M12 cu o singură cheie Micro-Change

Acestea dispun de mantale din PVC pentru o rezistență ridicată a rezistenței la ulei, potrivite în aplicații grele, oferind conexiuni fiabile. Aceste cabluri / prize oferă montare pe panoul din spate / față de la i...Citeste mai mult 

Conector atașabil Brad Nano-Change (M8).

Acești conectori atașați au corpuri din alamă placate cu nichel pentru o rezistență sporită la coroziune pe suprafețele expuse, asigurând o durată lungă de viață. Au un rating IP67 pentru protecție împotriva prafului și...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum sunt instalați conectorii și seturile de cabluri ale lui Brad Harrison?

Metodele de instalare pentru conectorii senzorilor și seturile de cabluri ale lui Brad Harrison variază în funcție de tipul de conector sau de setul de cablu și de utilizarea prevăzută. Majoritatea necesită lipire sau sertizare, în timp ce altele pot fi conectate sau înșurubate. Este important să consultați instrucțiunile producătorului pentru a asigura o instalare corectă și pentru a evita deteriorarea conectorului sau a cablului.

Sunt acești conectori atașabili Brad Nano-Change (M8) potriviți pentru aplicații grele?

Acestea dispun de inele O din Viton care pot rezista la temperaturi și presiune ridicate, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.

Cum să întreținem conectorii senzorului Brad Harrison și seturile de cabluri?

Întreținerea acestor conectori de senzori și seturi de cabluri implică efectuarea de curățare, inspecție și testare de rutină a conectorilor și seturi de cabluri și înlocuirea oricăror piese uzate sau deteriorate, după cum este necesar. Este vital să folosiți instrumentele adecvate de curățare și testare pentru a preveni deteriorarea conectorilor sau a setului de cabluri.

Produse exclusive pentru marcă