Dial Dial

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
AC006 / 150€73.33
RFQ
AC005 / 150€57.60
RFQ
AC006 / 200€111.75
RFQ
AC006 / 300€181.43
RFQ
MITUTOYO -

Dial Dial

StilModelCertificat de calibrareTipul dimensiuniifinalizareagradațiiAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț (ex. TVA)
A505-733-------€300.38
B505-743J-------€338.59
B505-742JCAL-------€304.11
C505-737-------€427.92
D209-921-------€1,536.88
E505-747-------€601.99
A505-750-------€626.31
F505-748-------€895.08
A505-732-------€221.53
G505-749NuInchSimplu0.001 "2.52 "Oțel inoxidabil întărit0 - 12 "€447.76
H505-742-51NuInchSimplu0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€221.08
I505-742-53NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€204.55
J505-745NumetricNatural0.02mm64mmOţel inoxidabil0 la 300mm€449.84
K505-744NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Fălci din oțel inoxidabil întărit, carbură OD0 - 6 "€318.86
L505-730Numetric-0.02 mm1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 la 150mm€195.37
M505-746 4LA87NuInch-0.001 "2.52 "Oțel inoxidabil întărit0 - 12 "€479.06
N505-742-54NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€204.55
O505-742NuInch-0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€230.98
P505-741NuInchLustruit0.001 "1.97 "Oțel inoxidabil întărit0 - 8 "€286.39
Q505-675-55NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€206.90
R505-740NuInch-0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€194.32
S505-675-52NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€214.49
T505-731NumetricNatural0.02mm50mmOţel inoxidabil0 la 200mm€275.44
U505-738NuInch-0.001 "1.57 "Fălci din oțel inoxidabil călit, carbură OD/ID0 - 6 "€345.67
V505 736NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Fălci din oțel inoxidabil întărit, carbură OD0 - 6 "€318.78
TESA BROWN SHARPE -

Dial Dial

StilModelfinalizareaAdâncimea maxilaruluiGamăPreț (ex. TVA)
A599-579-12-5-1-2.5 "12 "€623.12
B599-579-8-1-1.9 "8"€508.22
C599-579-8-5-1-1.9 "8"€488.76
D599-579-4Natural1.5 "0 - 6 "€285.75
E599-579-5Natural1.5 "0 - 6 "€292.53
F599-579-12-1Natural2.5 "0 - 12 "€639.66
G75.115811Natural1.5 "0 - 6 "€354.72
H00589046Oţel inoxidabil2.52 "0 - 12 "€244.51
I00589045Oţel inoxidabil1.97 "-€187.41
J00589021Oţel inoxidabil1.57 "-€157.02
K00589020Oţel inoxidabil1.57 "-€168.74
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Dial Dial

StilModelTipul dimensiuniifinalizareagradațiiAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț (ex. TVA)
A107InchNatural0.001 "1.5 "Oţel inoxidabil0 - 6 "€97.21
B142Inchmată0.01 "1.5 "Plastic0 - 6 "€65.16
C144MMmetricmată0.1 mm38.1mmPlastic0 la 150mm€69.07
MAHR -

Dial Dial

Etrierele cu cadran Mahr-Federal Inc. sunt proiectate pentru măsurarea dimensiunilor interioare, exterioare, adâncimii și treptei obiectelor cu o precizie maximă de 0.001 inchi la un interval de 6 inci. Aceste unități sunt echipate cu o scară fixă ​​a lamei cu gradații permanente și un glisor reglabil cu un cadran în partea de sus care se mișcă de-a lungul lamei. Acestea sunt integrate cu un mecanism cu cremalieră și pinion care rotește indicatorul în cadrul cadranului pentru a furniza măsurători fracționale (în /mm). Aceste etriere sunt, de asemenea, echipate cu o ramă de blocare pentru ajustări zero și un degetar rulant pentru o mișcare lină pe cântar. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste etriere cu cadran, disponibile în dimensiunile inch și metrice Raptor Supplies.

StilModelTipul dimensiuniigradațiiAdâncimea maxilaruluiGamăPreț (ex. TVA)
A4107900Inch0.001 "1.57 "0 - 6 "€242.94
B4107005metric0.01 mm40mm0 la 150mm€232.10
STARRETT -

Dial Dial

Etrierele cu cadran Starrett sunt proiectate pentru a măsura diametrele interioare/exterioare ale pieselor de prelucrat și pentru a trasa linii paralele pe piesele de prelucrat. Acestea dispun de contacte cu marginea cuțitului și gradări ascuțite și clare ale cadranului pentru citire directă și măsurare precisă, reducând în același timp erorile umane. Au o rolă de reglare fină acţionată de degetul mare pentru a permite operarea cu o singură mână. Șurubul lor de blocare ține falca culisantă în poziție pentru a împiedica mișcarea cadranului, iar construcția din oțel inoxidabil întărit asigură o funcționare durabilă pe termen lung.

StilModelgradațiiArticolAdâncimea maxilaruluiGamăPreț (ex. TVA)
A830D-gaj--€124.60
A123-6 W / SLC-Apelați etrierul--€1,888.49
A831A-gaj--€93.24
A690-2Z-Apelați etrierul--€852.85
A120JZ-6-Apelați etrierul--€1,382.81
APT24890-Apelați etrierul--€18.41
B829B-gaj--€103.90
APT99455-Asamblare--€11.24
C3202-120.001 "Apelați etrierul2.5 "0 - 12 "€495.24
D120Z-12 W / SLC0.001 "Apelați etrierul2.5 "0 - 12 "-
RFQ
EB120A-60.001 "Apelați etrierul1.5 "0 - 6 "€511.22
F120B-120.001 "Apelați etrierul3"0 - 12 "€1,177.85
G3202-80.001 "Apelați etrierul1.5 "0 - 8 "€386.84
D120-120.001 "Apelați etrierul1.5 "0 - 12 "€841.69
D120A-60.02 mmApelați etrierul1.5 "0 - 6 "€464.40
D120A-90.02 mmApelați etrierul1.5 "0 - 9 "€790.71
D120A-6 W / SLC0.02 mmApelați etrierul1.5 "0 - 6 "€617.64
H1202F-61 / 64 "Apelați etrierul1.5 "0 - 6 "€297.30
WESTWARD -

Dial Dial

StilModelAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț (ex. TVA)
A6XU771"Oțel inoxidabil solid0 - 4 "€155.46
B4KU741.63 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€129.86
C4KU751.96 "Oțel inoxidabil întărit0 - 8 "€225.80
D4KU732.44 "Oțel inoxidabil întărit0 - 12 "€359.90
E6XU793.38 "Oțel inoxidabil șlefuit de precizie0 - 24 "€527.62
STARRETT -

Dial Dial

StilModelTipul dimensiuniigradațiiGamăPreț (ex. TVA)
A3202-6Inch0.001 "0 - 6 "€288.28
B120 AM-150metric0.02 mm0 la 150mm€525.70
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Formați etrier metric plastic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
H13416-0001AG6RPQ€232.42

Dial Dial

Dispozitivele de etalonare sau etrierele sunt proiectate cu o scală gradată și un indicator de cadran pentru măsurarea dimensiunilor interioare și exterioare ale unui obiect, precum și a adâncimii unei găuri. Raptor Supplies oferă o gamă largă de etriere cu cadran Bel-Art-Scienceware, Brown & Sharpe, General, Mitutoyo, Starrett și Westward. Aceste unități folosesc un sistem de mecanism cu cremalieră și pinion, care transferă mișcarea liniară a fălcilor la mișcarea de rotație a indicatorului cadran. starrett etrierele cu cadran sunt utilizate pe scară largă de mecanici și producătorii de scule pentru aplicații variate. Aceste unități au un cadran alb cu un interval de măsurare de 0 - 6 inchi și gradări de 0.001 inci. Spre vest etrierele cu cadran sunt ideale pentru măsurarea diametrului interior (ID), diametrul exterior (OD), adâncimea și treptele. Aceste etriere au o construcție din oțel inoxidabil care ajută la rezistența reacțiilor de oxidare pe suprafețele expuse. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șublere cu cadran disponibile în dimensiuni în inci și metrice, activate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?