Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etrier cu cadran STARRETT 120A-6, fălci lupte, oțel inoxidabil, interval de 6 inchi, alb | AC4GXU 2ZUE7 / 64514

STARRETT Etrier cu cadran 120A-6, fălci lupte, oțel inoxidabil, interval de 6 inchi, alb

În stoc
Articol: AC4GXU Model: 120A-6Crucea Ref: 2ZUE7 / 64514
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
€495.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați etrierul
Certificat de calibrareNu
FormaAlb
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaLustruit
gradații0.02 mm
Adâncimea maxilarului1.5 "
MaterialOțel inoxidabil întărit
Gamă0 - 6 "
Interval pe revoluție0.100 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dispozitiv de măsurare de precizie conceput pentru a măsura dimensiunile interioare și exterioare, adâncimea și treptele
    • Construcție durabilă din oțel inoxidabil, cu fălci paralele și ceas cu cadran rotund
    • Oferă un interval de măsurare de 0 - 6 inchi cu gradări la 0.001 inci și are o adâncime a maxilarului de 1-1/2 inch
    • Vine inclus cu o carcasă montată

Variante de produs

ProdusModelgradațiiArticolAdâncimea maxilaruluiGamăPreț
Cadran STARRETT 120-12 Cadran alb de 12 inchi | AC4GXN 2ZUD9 / 56694 120-120.001 "Apelați etrierul1.5 "0 - 12 "€936.81
Etrier cu cadran STARRETT 3202-12 cu carcasă 12 inchi alb | AC4GXP 2ZUE1 / 61466 3202-120.001 "Apelați etrierul2.5 "0 - 12 "€549.24
STARRETT 3202-8 etrier cu cadran cu carcasă 8 inchi alb | AC4GXR 2ZUE4 / 61468 3202-80.001 "Apelați etrierul1.5 "0 - 8 "€375.85
Etrier cu cadran STARRETT 1202F-6 cu carcasă fracțională de 6 in | AC4GXT 2ZUE6 / 68931 1202F-61 / 64 "Apelați etrierul1.5 "0 - 6 "€288.37
Cadran STARRETT 120A-9 Cadran alb de 9 inchi | AC4GXV 2ZUE8 / 64517 120A-90.02 mmApelați etrierul1.5 "0 - 9 "€861.39
Etrier cu cadran STARRETT 120B-12, fălci lupte, oțel inoxidabil, interval de 12 inchi | AC4GXX 2ZUF1 / 65067 120B-120.001 "Apelați etrierul3"0 - 12 "€1,094.32
Etrier cu cadran STARRETT B120A-6 cu carcasă 6 inch negru | AC4GXY 2ZUF2 / 64515 B120A-60.001 "Apelați etrierul1.5 "0 - 6 "€543.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Etrier cu cadran 120A-6, fălci lupte, oțel inoxidabil, interval de 6 inchi, alb
€495.25 /unitate