DAYTON Amortizor de echilibrare la distanță


Clapetele de echilibrare la distanță Dayton sunt utilizate pentru a regla fluxul de aer și a echilibra distribuția aerului în sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC). Aceste amortizoare sunt proiectate pentru a fi reglabile dintr-o locație la distanță folosind un actuator motorizat.

Filtru
Rulmenti: Sintetic , Pentru utilizare în: Proiectat pentru a regla fluxul de aer într-un sistem H VAC , Cadru: 20 Gauge , Adâncimea cadrului: 6-3/8 " , Material cadru: Oțel galvanizat , Max. Temp.: 180 F , Max. Viteză: 2000 fpm , Tip: Rundă
StilModelAmortizor Dia.Conducta Dia.Preț (ex. TVA)
A
48C159
6"6"€147.14
A
48C160
8"8"€174.34
A
48C161
10 "10 "€160.51
A
48C162
12 "12 "€166.39

Amortizor de echilibrare la distanță

Clapetele de echilibrare la distanță Dayton sunt potrivite pentru reglarea fluxului de aer în sistemele HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat). Aceste amortizoare sunt controlate de la distanță (atunci când sunt instalate în spatele tavanelor din tablă unde accesul manual nu este posibil) pentru a schimba poziția lamei pentru reglarea nivelului de flux de aer într-o cameră sau o singură zonă. Acestea includ un dispozitiv de control de la distanță care are semnale de indicare a bateriei pentru a afișa starea bateriei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste amortizoare de echilibrare la distanță, disponibile în diametre de 6, 8, 10 și 12 inchi.

Mecanism de lucru

  • Sistemul HVAC trimite un semnal către actuatorul clapetei de echilibrare de la distanță pentru a se deschide sau închide în funcție de cerințele de temperatură sau ventilație ale clădirii.
  • Dispozitivul de acționare transformă semnalul electric într-o forță mecanică utilizată pentru deplasarea lamei amortizorului.
  • Paletele amortizorului sunt montate pe arbore și se pot roti pe axa lor atunci când servomotorul se mișcă.

DESCRIERE

  • Amortizoarele de echilibrare la distanță Dayton sunt echipate cu rulmenți sintetici pentru frecare de rotație redusă, asigurând o durată de viață lungă.
  • Sunt realizate din oțel galvanizat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
  • Aceste amortizoare de echilibrare la distanță au un actuator de 9 V care oferă control precis și eficiență energetică.
  • Ele pot rezista la o temperatură maximă de 180 de grade F.

Accesorii compatibile

  • Dayton Placi de perete de tavan: Aceste plăci sunt folosite pentru a atașa un proiector, difuzor sau alt echipament pe tavan sau perete. Este realizat din metal sau plastic și are mai multe orificii pentru șuruburi pentru atașarea echipamentului.
  • Dayton Seturi de control rapid la distanță: Aceste kituri sunt folosite pentru a controla seminee electrice, sobe si radiatoare.
  • Dayton 48c163 Kit cuplare cablu: Permite conectarea ușoară și sigură a cablurilor, asigurând funcționarea lină și fiabilă a amortizorului.

Întrebări Frecvente

Cum întrețin și curăț amortizoarele de echilibrare la distanță?

  • Opriți sursa de alimentare a clapetei și curățați-l cu o cârpă moale.
  • Folosiți o perie pentru a curăța lamele amortizorului.
  • Verificați dacă există resturi în mecanismul amortizorului și îndepărtați-le.
  • Lubrifiați părțile mobile ale amortizorului cu un lubrifiant pe bază de silicon.
  • Verificați actuatorul și motorul pentru orice semne de deteriorare sau uzură.

Care este viteza maximă a acestor amortizoare de echilibrare la distanță?

Au o viteză maximă de 2000 FPM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?