DAYTON 48C162 Amortizor de echilibrare la distanță 12 in | AG6TZV

DAYTON 48C162 Amortizor de echilibrare la distanță 12 in

În stoc
Articol: AG6TZV Model: 48C162

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€166.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de echilibrare la distanță
Servomotor9V
RulmențiSintetic
Amortizor Dia.12 "
Conducta Dia.12 "
Pentru utilizare înProiectat pentru a regla fluxul de aer într-un sistem H VAC
Inrameaza-le20 Gauge
Adâncimea cadrului6-3/8 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Max. Temp.180 F
Max. Viteză2000 fpm
Diferențial de presiune Max.1
TipRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8481809020

Detalii produs:

    • Lama (ecartament) (20)

Variante de produs

ProdusModelAmortizor Dia.Conducta Dia.Preț
DAYTON 48C159 Amortizor de echilibrare la distanță 6 in | AD6QRH 48C1596"6"€147.14
Amortizor de echilibrare la distanță DAYTON 48C161 10 in | AD6QRJ 48C16110 "10 "€160.51
Amortizor de echilibrare la distanță DAYTON 48C160 8 in | AG6TZU 48C1608"8"€174.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 48C162 Amortizor de echilibrare la distanță 12 in
€166.39 /unitate