Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 48C159 Amortizor de echilibrare la distanță 6 in | AD6QRH

DAYTON 48C159 Amortizor de echilibrare la distanță 6 in

În stoc
Articol: AD6QRH Model: 48C159
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
€147.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de echilibrare la distanță
Servomotor9V
RulmențiSintetic
Amortizor Dia.6"
Conducta Dia.6"
Pentru utilizare înProiectat pentru a regla fluxul de aer într-un sistem H VAC
Inrameaza-le20 Gauge
Adâncimea cadrului6-3/8 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Max. Temp.180 F
Max. Viteză2000 fpm
Diferențial de presiune Max.1
TipRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481803030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lama (ecartament) (20)

Variante de produs

ProdusModelAmortizor Dia.Conducta Dia.Preț
Amortizor de echilibrare la distanță DAYTON 48C161 10 in | AD6QRJ 48C16110 "10 "€160.51
Amortizor de echilibrare la distanță DAYTON 48C160 8 in | AG6TZU 48C1608"8"€174.35
DAYTON 48C162 Amortizor de echilibrare la distanță 12 in | AG6TZV 48C16212 "12 "€166.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 48C159 Amortizor de echilibrare la distanță 6 in
€147.14 /unitate