LOVEJOY Seria MSF, mini butuci de cuplare tip șurub de fixare moale, orificii în inchi


Filtru
Nealinierea unghiulară: 2 grade , Tip alezaj: Plictisit , Culoare: Negru , Material butuc: aliaj de zinc , Material: aliaj de zinc , Interval de temperatură normală: 140 de grade F , Serie: Seria MSF , Stil: Set de șuruburi , Sistem de măsurare: imperial , Tip: Mini moale, design din trei piese, cu inserție de mâneci
StilModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreLungimea totală a cuplajuluiCuplu nominalPreț (ex. TVA)
A
68514458039
MSF163 / 16 "Fără cheie0.315 "1.063 "4.4 in-lbs.€43.29
RFQ
B
68514458040
MSF161 / 4 "-0.315 "-4.40 in-lbs.€44.96
B
68514458038
MSF161 / 8 "-0.315 "-4.40 in-lbs.-
RFQ
B
68514458041
MSF165 / 16 "-0.315 "-4.40 in-lbs.-
RFQ
B
68514458050
MSF205 / 16 "-0.394 "-8.90 in-lbs.-
RFQ
B
68514458048
MSF203 / 16 "-0.394 "-8.90 in-lbs.-
RFQ
B
68514458051
MSF203 / 8 "-0.394 "-8.90 in-lbs.-
RFQ
B
68514458049
MSF201 / 4 "-0.394 "-8.90 in-lbs.-
RFQ
A
68514458057
MSF251 / 4 "Fără cheie0.472 "1.614 "13.3 in-lbs.€46.43
RFQ
B
68514458058
MSF255 / 16 "-0.472 "-13.30 in-lbs.-
RFQ
B
68514458059
MSF253 / 8 "-0.472 "-13.30 in-lbs.-
RFQ
B
68514458060
MSF257 / 16 "-0.472 "-13.30 in-lbs.-
RFQ
B
68514458069
MSF321 / 2 "-0.551 "-26.60 in-lbs.-
RFQ
B
68514458067
MSF323 / 8 "-0.551 "-26.60 in-lbs.-
RFQ
B
68514459457
MSF325 / 16 "-0.551 "-26.60 in-lbs.-
RFQ
B
68514458068
MSF327 / 16 "-0.551 "-26.60 in-lbs.-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?