LOVEJOY 68514458051 Butuc tip șurub, cuplu de 8.90 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.01 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YHD Model: 68514458051

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc stil șurub
Dezalinierea unghiulară2 grade
Dimensiunea canalului3 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiMSF20
Tip cuplajMini moale, design din trei piese cu inserție pentru mâneci
Greutatea cuplajului (lb)1.50 uncie
Materialul butuculuialiaj de zinc
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.394 "
Max. Plictisit0.394 "
Max. Viteză1900 rpm
Min. Plictisit0.197 "
Moment de inerție0.0100 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal8.90 in-lbs.
Gama normală de temperatură140 de grade F
În afara Dia.0.787 "
Lungime totală1.339 "
Nealinierea paralelă0.010 "
serieSeria MSF
Setați dimensiunea șurubuluiM3
StilSet de șuruburi
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune80 inchi-lbs./rad
Volum0.82934 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreLungimea totală a cuplajuluiCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514458057 Butuc de cuplare, cu șurub de fixare, alezaj 0.25 inchi, zinc | AM7GAQ 58057 / MSF25 X 1/4 68514458057MSF251 / 4 "Fără cheie0.472 "1.614 "13.3 in-lbs.€38.37
RFQ
LOVEJOY 68514458039 Butuc de cuplare, cu șurub de fixare, dimensiune 16, gaură de 0.1875 inchi, zinc | AN4FEZ 58039 / MSF16 X 3/16 68514458039MSF163 / 16 "Fără cheie0.315 "1.063 "4.4 in-lbs.€35.78
RFQ
LOVEJOY 68514458038 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGT 68514458038MSF161 / 8 "-0.315 "-4.40 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458040 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGU 68514458040MSF161 / 4 "-0.315 "-4.40 in-lbs.€44.96
LOVEJOY 68514458041 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGV 68514458041MSF165 / 16 "-0.315 "-4.40 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458048 Butuc tip șurub, cuplu de 8.90 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.01 lbs inch sq. Inerție | CM7YHA 68514458048MSF203 / 16 "-0.394 "-8.90 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458049 Butuc tip șurub, cuplu de 8.90 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.01 lbs inch sq. Inerție | CM7YHB 68514458049MSF201 / 4 "-0.394 "-8.90 in-lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458051 Butuc tip șurub, cuplu de 8.90 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.01 lbs inch sq. Inerţie