LOVEJOY 68514458038 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YGT Model: 68514458038

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc stil șurub
Dezalinierea unghiulară2 grade
Dimensiunea canalului1 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiMSF16
Tip cuplajMini moale, design din trei piese cu inserție pentru mâneci
Greutatea cuplajului (lb)0.80 uncie
Materialul butuculuialiaj de zinc
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.315 "
Max. Plictisit0.315 "
Max. Viteză2400 rpm
Min. Plictisit0.118 "
Moment de inerție0.0030 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal4.40 in-lbs.
Gama normală de temperatură140 de grade F
În afara Dia.0.63 "
Lungime totală1.063 "
Nealinierea paralelă0.010 "
serieSeria MSF
Setați dimensiunea șurubuluiM3
StilSet de șuruburi
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune27 inchi-lbs./rad
Volum0.42190 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreLungimea totală a cuplajuluiCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514458057 Butuc de cuplare, cu șurub de fixare, alezaj 0.25 inchi, zinc | AM7GAQ 58057 / MSF25 X 1/4 68514458057MSF251 / 4 "Fără cheie0.472 "1.614 "13.3 in-lbs.€38.37
RFQ
LOVEJOY 68514458039 Butuc de cuplare, cu șurub de fixare, dimensiune 16, gaură de 0.1875 inchi, zinc | AN4FEZ 58039 / MSF16 X 3/16 68514458039MSF163 / 16 "Fără cheie0.315 "1.063 "4.4 in-lbs.€35.78
RFQ
LOVEJOY 68514458040 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGU 68514458040MSF161 / 4 "-0.315 "-4.40 in-lbs.€44.96
LOVEJOY 68514458041 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGV 68514458041MSF165 / 16 "-0.315 "-4.40 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458048 Butuc tip șurub, cuplu de 8.90 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.01 lbs inch sq. Inerție | CM7YHA 68514458048MSF203 / 16 "-0.394 "-8.90 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458049 Butuc tip șurub, cuplu de 8.90 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.01 lbs inch sq. Inerție | CM7YHB 68514458049MSF201 / 4 "-0.394 "-8.90 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458050 Butuc tip șurub, cuplu de 8.90 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.01 lbs inch sq. Inerție | CM7YHC 68514458050MSF205 / 16 "-0.394 "-8.90 in-lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458038 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerţie