LOVEJOY 68514458039 Butuc de cuplare, cu șurub de fixare, dimensiune 16, gaură de 0.1875 inchi, zinc | AN4FEZ 58039 / MSF16 X 3/16

LOVEJOY 68514458039 Coupling Hub, With Set Screw, Size 16, 0.1875 Inch Bore, Zinc

Element: AN4FEZ Model: 68514458039Cruce Ref: 58039 / MSF16 X 3/16
€43.29 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc stil șurub
Dezalinierea unghiulară2 grade
Dimensiunea canalului3 / 16 "
Tip alezajPlictisit
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiMSF16
Tip cuplajMSF
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore0.315 "
Materialaliaj de zinc
Max. Plictisit0.315 "
Max. Viteză2400 rpm
Min. Plictisit0.118 "
Moment de inerție03 lbs.in.mp.
Moment de inerție WR203 lbs.in.mp.
Cuplu nominal4.4 in-lbs.
Gama normală de temperatură140 de grade F
În afara Dia.0.63 "
Lungimea totală a cuplajului1.063 "
Nealinierea paralelă0.01 "
Setați dimensiunea șurubuluiM3
StilSet de șuruburi
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune27 inchi-lbs./rad
TipMini moale, design din trei piese, cu inserție de mâneci

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreLungimea totală a cuplajuluiCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514458057 Butuc de cuplare, cu șurub de fixare, alezaj 0.25 inchi, zinc | AM7GAQ 58057 / MSF25 X 1/4 68514458057MSF251 / 4 "Fără cheie0.472 "1.614 "13.3 in-lbs.€38.37
RFQ
LOVEJOY 68514458038 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGT 68514458038MSF161 / 8 "-0.315 "-4.40 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458040 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGU 68514458040MSF161 / 4 "-0.315 "-4.40 in-lbs.€44.96
LOVEJOY 68514458041 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGV 68514458041MSF165 / 16 "-0.315 "-4.40 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458048 Butuc tip șurub, cuplu de 8.90 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.01 lbs inch sq. Inerție | CM7YHA 68514458048MSF203 / 16 "-0.394 "-8.90 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458049 Butuc tip șurub, cuplu de 8.90 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.01 lbs inch sq. Inerție | CM7YHB 68514458049MSF201 / 4 "-0.394 "-8.90 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458050 Butuc tip șurub, cuplu de 8.90 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.01 lbs inch sq. Inerție | CM7YHC 68514458050MSF205 / 16 "-0.394 "-8.90 in-lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458039 Coupling Hub, With Set Screw, Size 16, 0.1875 Inch Bore, Zinc
€43.29 /unitate