KERN AND SOHN Cântare de banc seria FXN-M


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Dimensiunea carcasei: 240 x 280 x 120 mm , Înălțimea carcasei: 120 mm , Lungimea carcasei: 280 mm , Max. Umiditate ambientală: 95% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 236 x 195 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, Kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 195 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 236 mm
StilModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Preț (ex. TVA)
A
FXN 3K-3M
0.001Kg+/-0.001 kg0.02Kg500mg5g€713.10
B
FXN 6K-3M
0.002Kg+/-0.002 kg0.04Kg1g10g€713.10
C
FXN 10K-3M
0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg2g20g€713.10
D
FXN 30K-2M
0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg5g50g€713.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?