Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de banc KERN AND SOHN FXN 3K-3M, 3Kg max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JUV

KERN AND SOHN Cantar de banc FXN 3K-3M, 3 kg max. Cântărire, 1g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JUV Model: FXN 3K-3M
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
€713.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie4 x 1.5 V dimensiune D
Baterie de rezervăOre 500.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.001Kg
Lățimea carcasei240mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei240 x 280 x 120 mm
Înălțimea carcasei120 mm
Lungimea carcasei280 mm
Liniaritatea+/-0.001 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă0.02Kg
Diviziune1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară236 x 195 mm
reproductibilitatea0.001Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)500mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)5g
UMg, Kg
Capacitate de cântărire3kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire195 mm
Lățimea suprafeței de cântărire236 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)22.5
Lungimea navei (cm)36.5
Lățimea navei (cm)32.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Preț
Cantar de banc KERN AND SOHN FXN 10K-3M, 15Kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JUQ FXN 10K-3M0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg2g20g€713.10
Cantar de banc KERN AND SOHN FXN 30K-2M, 30Kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JUT FXN 30K-2M0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg5g50g€713.10
Cantar de banc KERN AND SOHN FXN 6K-3M, 6Kg max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8JUX FXN 6K-3M0.002Kg+/-0.002 kg0.04Kg1g10g€713.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc FXN 3K-3M, 3 kg max. Cântărire, 1g Lizibilitate
€713.10 /unitate