A Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: acționat , Materialul corpului: Otel carbon , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT , Max. Presiune de intrare: 145 psi , Max. Presiune: WOG de 1000 psi, abur de 100 psi , Montură: Direct , Operațiune: Întoarcerea primăverii , Port: Complet , Presiune necesară: 40 psi , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: TFM , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Temp. Gamă: 0 de grade până la 300 de grade F , Structura supapei: Trei piese