Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV13SER1776 Supapă cu bilă acționată pneumatic 3/8 In | AD2CHG 3MTA5

SHARPE VALVES SV13SER1776 Supapă cu bilă acționată pneumatic 3/8 in

În stoc
Element: AD2CHG Model: SV13SER1776Crucea Ref: 3MTA5
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
€1,365.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă acționată pneumatic
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT
Max. Presiunea de admisie145 psi
Presiune maximăWOG de 1000 psi, abur de 100 psi
MountDirect
Ziua OperațieiÎntoarcerea primăverii
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Presiunea necesară40 psi
Material sigiliuPTFE
Material scaunTFM
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 300 de grade F
Structura supapeiTrei piese

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8481809040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SHARPE VALVES SV13SER1777 Supapă cu bilă acționată pneumatic 1/2 in | AD2CHH 3MTA6 SV13SER17771 / 2 "€1,528.06
SHARPE VALVES SV13SER1778 Supapă cu bilă acționată pneumatic 3/4 in | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "€1,799.23
SHARPE VALVES SV13SER1779 Supapă cu bilă acționată pneumatic 1 in | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"€2,177.33
SHARPE VALVES SV13SER1781 Supapă cu bilă acționată pneumatic 1 1/2 in | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "€2,342.72
SHARPE VALVES SV13SER1782 Supapă cu bilă acționată pneumatic 2 in | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"€2,773.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1776 Supapă cu bilă acționată pneumatic 3/8 in
€1,365.28 /unitate