Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LINEMASTER 522-B12 Apărătoare pentru picior pentru comutator | AD8FWZ 4KA19

LINEMASTER 522-B12 Apărătoare pentru picior întrerupător

În stoc
Articol: AD8FWZ Model: 522-B12Crucea Ref: 4KA19
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
€124.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtecția comutatorului de picior
CuloriPortocaliu
Adâncime4.5 "
Lungime6"
MaterialOţel
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9475
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeArticolMaterialLăţimePreț
LINEMASTER 522-D28 Apărător întrerupător cu picior Alerta din oțel Portocaliu | AA8VDX 1AGP8 522-D286.25 "Protecția comutatorului de piciorOțel format11 "€255.32
LINEMASTER 522-B14 Comutator cu picior de protecție | AC3TTJ 2W811 522-B144.5 "Protecția comutatorului de piciorOţel6"€73.54
LINEMASTER 522-F28 Apărătoare pentru picior întrerupător | AD8FWV 4KA15 522-F286.25 "Protecția comutatorului de piciorOţel6"€169.11
LINEMASTER 534-B25 Accesorii - Shield, Ox | CR9NRE 325EL3 534-B25-Scut--€137.32
LINEMASTER 522-N30 Protecție întrerupător cu picior, portocaliu, lungime 4 47/64 inchi, adâncime 2 5/64 inci | CR9NRF 35V816 522-N30-Protecția comutatorului de picior--€22.00
LINEMASTER 522-U37 Apărător întrerupător cu picior, portocaliu, lungime 6 inchi, adâncime 5 9/32 inci | CR9NRG 325EJ6 522-U37-Protecția comutatorului de picior--€61.20
LINEMASTER 534-U25 Protecție întrerupător cu picior, portocaliu, lungime 8 25/32 inchi, adâncime 4 31/32 inci | CR9NRH 35V846 534-U25-Protecția comutatorului de picior--€311.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINEMASTER 522-B12 Apărătoare pentru picior întrerupător
€124.61 /unitate