WATTS Supape cu bilă cu flanșă


Filtru
Asamblate: Nu , Material minge: 304 oțel inoxidabil , Materialul corpului: Fontă , Conexiune de intrare: Îmbinare cu flanșă , Tip admisie: Îmbinare cu flanșă , Min. Temp.: 60 de grade F , Conexiune priză: Îmbinare cu flanșă , Tip priză: Îmbinare cu flanșă , Tip port: Complet , Material scaun: PTFE , Material arbore: 304 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Standard , Design supapă: 2-Piece
StilModelTipul de controlDimensiunea intrăriiArticolMax. Temp.Mfr. SerieDimensiunea de ieșireCuplulPreț (ex. TVA)
A
G4000-FDA 2
Operator de viteze2"Supapă cu bilă cu flanșă140 ° FG4000-FDA2"450 in-lbs.€2,185.01
RFQ
B
G4000-M1 2 1/2
Manerul manetei2 1 / 2 "Robinet cu bilă353 ° FG4000M12-1/2 "620 in-lbs.€1,100.56
RFQ
C
G4000-M1 3
Manerul manetei3"Supapă cu bilă cu flanșă363 de grade FG4000M13"750€1,172.37
RFQ
D
G4000-M1 2
Manerul manetei2"Supapă cu bilă cu flanșă353 ° FG4000M12"450 in-lbs.€1,518.40
RFQ
C
G4000-M1 6
Manerul manetei6"Supapă cu bilă cu flanșă353 de grade FG4000M16"3190€3,261.45
RFQ
D
G4000-M1 4
Manerul manetei4"Supapă cu bilă cu flanșă353 ° FG4000M14"1420 in-lbs.€1,840.83
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?