WATTS G4000-M1 Supapă cu bilă cu flanșă de 2 1/2, admisie de 2 1/2 inch, 353 grade. F, 200 Psi presiune | CA7KWR 0822651

WATTS G4000-M1 Supapă cu bilă cu flanșă de 2 1/2, admisie de 2 1/2 inch, 353 grade. F, presiune de 200 Psi

Articol: CA7KWR Model: G4000-M1 2 1/2Crucea Ref: 0822651
€1,100.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilă304 oțel inoxidabil
Finisaj corporalFontă
Material corpFontă
Tipul de controlManerul manetei
Cv420 g / min
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
ConducePrezent
Max. Temp.353 de grade F
Mfr. SerieG4000M1
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Tip de portComplet
Material scaunPTFE
Materialul arborelui304 oțel inoxidabil
Tip tulpinăStandard
Cuplul620 in-lbs.
TipTrusă
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE
WOG (PSI)200 Psi

Detalii produs:

Supapă cu bilă cu flanșă, intrare 2 1/2 inch, 353 grade. F, presiune de 200 Psi

Variante de produs

ProdusModelTipul de controlDimensiunea intrăriiArticolMax. Temp.Mfr. SerieDimensiunea de ieșireCuplulPreț
WATTS G4000-M1 6 supapă cu bilă cu flanșă, intrare de 6 inchi, 353 grade. F, 200 Psi presiune | BY7ECA 0822654 G4000-M1 6Manerul manetei6"Supapă cu bilă cu flanșă353 de grade FG4000M16"3190€2,695.41
RFQ
WATTS G4000-M1 Supapă cu bilă cu 3 flanșe, intrare de 3 inchi, 363 grade. F, 200 Psi presiune | BZ2VAR 0822652 G4000-M1 3Manerul manetei3"Supapă cu bilă cu flanșă363 de grade FG4000M13"750€968.90
RFQ
WATTS G4000-FDA Supapă cu bilă cu 2 flanșe, intrare de 2 inchi, 140 grade. F | CA7KVW 0820972 G4000-FDA 2Operator de viteze2"Supapă cu bilă cu flanșă140 de grade FG4000-FDA2"450 in-lbs.€1,805.79
RFQ
WATTS G4000-M1 Supapă cu bilă cu 2 flanșe, intrare de 2 inchi, 353 grade. F, 200 Psi presiune | CA7KWQ 0822650 G4000-M1 2Manerul manetei2"Supapă cu bilă cu flanșă353 de grade FG4000M12"450 in-lbs.€1,254.88
RFQ
WATTS G4000-M1 Supapă cu bilă cu 4 flanșe, intrare de 4 inchi, 353 grade. F, 200 Psi presiune | CB2TZM 0822653 G4000-M1 4Manerul manetei4"Supapă cu bilă cu flanșă353 de grade FG4000M14"1420 in-lbs.€1,521.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS G4000-M1 Supapă cu bilă cu flanșă de 2 1/2, admisie de 2 1/2 inch, 353 grade. F, presiune de 200 Psi
€1,100.56 /unitate