SQUARE D Întrerupătoare de circuit miniaturale QO-HID


Filtru
AER @ 120VAC: 10kA , AER @ 240VAC: 10kA , AER @ 48VDC: 5kA , Tip întrerupător: Descărcare de mare intensitate , Adâncime: 2.91 " , Lungime: 3"
StilModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț (ex. TVA)
A
QO120HID
0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8AWG14AWG1Clemă cu șurub€38.69
B
QO140HID
0.75 "120 VAC40Nu a fost votat2AWG8AWG1Cutie Lug€67.38
C
QO215HID
1.5 "120 / 240 VAC1548 VDC8AWG14AWG2Clemă cu șurub€154.05
C
QO220HID
1.5 "120 / 240 VAC20Nu a fost votat8AWG14AWG2Clemă cu șurub€154.05
D
QO320HID
2.25 "240 VAC2048 VDC8AWG14AWG3Clemă cu șurub€737.87

Întrerupătoare de circuit miniaturale QO-HID

Întreruptoarele de circuit de iluminat Square D sunt potrivite pentru utilizarea pe circuitele care alimentează iluminat cu descărcare de mare intensitate și sisteme fluorescente pentru a asigura protecția împotriva curenților defectuos. Aceste întreruptoare de circuit listate UL prezintă un design compact, cu montare prin priză, pentru a asigura o instalare ușoară și o rearanjare fără probleme în panouri închise și terminale cu șurub / cutie pentru reducerea timpului de nefuncționare a cablajului. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste întreruptoare QO-HID disponibile în variante cu un singur, dublu și tripolar pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?